Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 55l H610xB490xT290mm schwarz ROTHO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000468525
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     4000308080
EAN/GTIN:
     7610859203106
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
ohne Deckel · aus stabilem Polypropylen (PP) · kompaktes, schlankes Design · mit integriertem Müllsackhalter · farbige Deckel (Zubehör) erleichtern die Abfalltrennung · inklusive passende Steckverbindungen zum Verbinden mehrerer Wertstoffsammler sind im Lieferumfang enthalten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1.76kg
Weitere Informationen:
Gehäuse Farbe:
schwarz
Breite:
490 mm
Inhalt:
55 l
Material:
PP-CP-70
Tiefe:
290 mm
Höhe:
610 mm
Marke:
ROTHO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 20,92*
€ 30,21*
2 Tage
16
€ 4,95*
ab € 21,91*
€ 30,82*
Lager 1736
18
€ 4,99*
ab € 22,16*
€ 31,68*
6 Tage
18
€ 5,99*
ab € 22,40*
€ 32,49*
2 Tage
18
€ 5,45*
ab € 24,03*
€ 33,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rotho
4563006645
ab € 13,81*
Zubehör
Rotho
4562004047
ab € 14,24*
Zubehör
Rotho
4564008821
ab € 13,79*
Zubehör
Rotho
4562002027
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.