Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier SCOTT® ESSENTIAL 8519 2-lagig,Kleinrollen 64 RL a 350 Blätter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-9000469138
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8519
EAN/GTIN:
     5033848009091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
100 % aus recycelten Fasern · ein hochwertiges Standard-Toilettenpapier, das eine effiziente Waschraumlösung darstellt
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig, Kleinrollen
Gebinde:
Karton
Inhalt:
64 RL a 350 Blätter = 22400 Blätter
Rollenlänge:
420 m
Farbe:
weiß
Marke:
SCOTT
Material:
Recycling
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
8
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,73875*
€ 1,33875*
3 Tage
2112
64
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,41*
€ 1,68*
1 Tag
1216
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 5,88*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 6,58*
€ 8,75*
Lager 1736
66
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 35,65*
€ 43,33*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 43,33*
€ 51,56
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 43,32*
€ 51,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 37,04*
€ 44,08
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 36,59*
€ 43,54
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 36,09*
€ 42,95
pro Kartonage
ab 20000 Kartonagen
€ 35,65*
€ 42,42
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7186
ab € 25,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.