Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Besen L.600mm Borstenstärke 0,25mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000469916
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     18236021
EAN/GTIN:
     4250560515025
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
hochwertige, weiche PBT-Borste · Borstenstärke 0,25 mm · reinigungsmittelbeständig · stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche · hitzebeständig bis 134°C · deutsches Gewinde · mit Aufhängeloch · hygienisch, einzeln im Polybeutel verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Material: PBT-Borste
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Farbe:
weiß
Borstenstärke:
0,25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Straßenbesen, Terrassenbesen, hofbesen 60 cm, baubesen, Besen, Corona, HACCP, Reinigungsgerät
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,73*
€ 19,43*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 19,59*
27 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 19,62*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 17,56*
€ 21,62*
Lager 1736
nicht lagernd
10
€ 4,99*
ab € 19,34*
€ 23,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 239,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,30*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.