Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset Band-L.1100m Band-B.13mm m.tragbarem Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-9000487840
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17890
EAN/GTIN:
     4030198178904
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
polyesterband umreifungsset
umreifungsset
bestehend aus: 1 Rolle Polyesterband, gewebt in der jeweiligen Breite · passender Bandspanner · tragbarer Bandabroller für Kern-Ø 76 mm · Die Verwendung von phosphatierten Verschlussklemmen wird empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit tragbarem Abroller
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Bandlänge:
1100 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Automatenband, Umreifungsband, Umreifungssets
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,59*
ab € 106,42*
€ 132,98*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 116,92*
€ 144,91*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 113,05*
€ 145,04*
€ 4,95*
ab € 115,63*
€ 148,44*
Lager 1736
5
€ 4,99*
ab € 120,81*
€ 151,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,95*
€ 162,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.