Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug PAH 250 Trgf.250kg Hubh.1,5m m.autom.Lastdruckbr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1736-9113450240
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G10460
EAN/GTIN:
     4250450435532
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
geschlossenes Aluminium-Druckgussgehäuse · kompakte Bauweise · Freilaufschaltung der unbelasteten Kette · zwei robuste Hakensicherungen · ein robustes Kettenendstück verhindert das Durchrutschen · einsetzbar bei Temperaturen von -20 °C bis +60 °C Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hubhöhe:
1,5 m
Gewicht mit Ketten:
1,6 kg
Ausführung:
mit automatischer Lastdruckbremse
Material:
Gehäuse aus Alu-Druckguss
Anzahl Laststränge:
1
Marke:
PLANETA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hebelzug 250 kg, hebelzug, Hebelzüge, Hebezeug
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,37*
€ 111,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,08*
€ 112,25*
3 Tage
47
Frei Haus
ab € 96,73*
€ 113,43*
2 Tage
64
€ 5,45*
ab € 96,80*
€ 113,53*
Lager 1736
64
€ 4,99*
ab € 96,61*
€ 114,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10465
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.