Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass 120l PE blau Einfüllöffnung-D.400mm GRAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9122450462
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     824420
EAN/GTIN:
     4023122110101
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
mit staubdicht verschließbarem Deckel und Spannring · blau · aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · schwere Ausführung · starkwandig und robust · bis 60 l mit 2 Tragegriffen · lebensmittelecht · temperaturbeständig von - 20 °C bis + 40 °C · mit UN-Zulassung · beständig gegen die meisten Säuren und Laugen (bitte anfragen)
Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Einfüllöffnung-Ø:
400 mm
Farbe:
blau
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamt-Ø:
490 mm
Marke:
GRAF
Material:
Polyethylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass blau 120 l, 120l gefahrgutfass, pe sicherheitsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 41,17*
€ 53,6014*
3 Tage
48
1
€ 4,95*
ab € 46,95*
€ 62,21*
45 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 49,42*
€ 62,66*
28 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 51,11*
€ 63,83*
Lager 1736
47
1
€ 4,99*
ab € 55,44*
€ 102,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,38*
€ 121,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7011-61-046
ab € 18,49*
Ähnlich
k.A.
7015-61-046
ab € 21,34*
Ähnlich
k.A.
7020-61-046
ab € 23,41*
Ähnlich
k.A.
7026-61-046
ab € 26,47*
Ähnlich
k.A.
6947-91-046
ab € 32,38*
Ähnlich
k.A.
7004-61-046
ab € 8,22*
Ähnlich
k.A.
6950-91-046
ab € 34,76*
Ähnlich
k.A.
7042-91-046
ab € 40,20*
Ähnlich
k.A.
7055-91-046
ab € 43,39*
Ähnlich
k.A.
6942-91-971
ab € 47,91*
Ähnlich
k.A.
7006-61-046
ab € 9,99*
Ähnlich
k.A.
6943-91-971
ab € 50,62*
Ähnlich
k.A.
7068-91-046
ab € 46,08*
Ähnlich
k.A.
6944-91-971
ab € 52,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.