Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 175-3111000 Herst.-Nr.: 3111000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CWS Bürstenabwurfbehälter MediLine, Typ 826A - Edelstahl, fein gebürstet
Speziell für den klinischen Bedarf konzipierter Bürstenspender für sterilisierbare Handwaschbürsten und Abwurfbehälter. CWS Bürstenabwurfbehälter: Fassungsvermögen ca. 20 Handwaschbürsten. Wandhalter und abnehmbarer Behälter aus Edelstahl, fein gebürstet und elektropoliert, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar. Zusammenfassung: ... Stück Bürstenabwurfbehälter, Format: 155 x 265 x 164 mm. Wandhalter und Behälter aus fein gebürstetem und elektropoliertem Edelstahl, autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar. Komplett mit Befestigungsmaterial und Lieferung. Lieferumfang: Bürstenspender mit Befestigungsmaterial. Montage: Bürstenabwurfbehälter: Wandhalter vom Behälter lösen und montieren. Behälter mittig in Halter einrasten lassen. - 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 3 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen: | | Hauptmerkmale: | Maße (HxBxT): 155 x 265 x 164 mm, mit Wandhalterung |
|
| | |
| | | |
| |