Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Bürstenspender MediLine, Typ 826W - Edelstahl, fein gebürstet und elektropoliert,mit Drucktastenverriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Bürstenspender MediLine, Typ 826W - Edelstahl Bild1
CWS Bürstenspender MediLine, Typ 826W - Edelstahl Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     175-3111200
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3111200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbürstenbehälter

CWS Bürstenspender MediLine, Typ 826W - Edelstahl, fein gebürstet und elektropoliert,mit Drucktastenverriegelung

Speziell für den klinischen Bedarf konzipierter Bürstenspender für sterilisierbare Handwaschbürsten und Abwurfbehälter.

CWS Bürstenspender:
Für bis zu 15 sterilisierbare Handwaschbürsten in abnehmbarem Bürstenmagazin. Edelstahl fein gebürstet und elektropoliert. Autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar. Leicht von Wandhalterung abnehmbar.

Zusammenfassung:
... Stück Bürstenspender, Format: 368 x 60 x 150 mm. Wandhalter und Bürstenmagazin aus Edelstahl, fein gebürstet und elektropoliert, mit Bürsten autoklavierbar bis 121 °C, 1 bar. Komplett mit zweitem Wechselmagazin einschließlich Erstfüllung (= 2 x 12 sterilisierbare Handwaschbürsten), Befestigungsmaterial und Lieferung.

Lieferumfang:
Bürstenspender mit Befestigungsmaterial.

Montage:
Bürstenspender: Wandhalter vom Magazin lösen und montieren.Freiraum oben min. 5 cm. Gefülltes Magazin einhängen und arretieren.

  • 3 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 3 Edelstahlschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Sonstiges:
mit Drucktastenverriegelung
Maße (HxBxT):
366 x 147 x 60 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 175
120
Frei Haus
ab € 263,49*
€ 371,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,19*
€ 433,30*
€ 5,95*
ab € 353,31*
€ 448,46*
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,76*
€ 437,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,29*
€ 378,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,49*
€ 313,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
3111100
ab € 225,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.