Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim inklusive Panel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim mit Panel, weiß Bild1
CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim mit Panel, weiß Bild1
Skizze
CWS Logo
Blauer_Engel
Hygiene_Zertifikat
Artikel-Nr.:
     175-4502000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4502000
EAN/GTIN:
     4049657000502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Stoffhandtuchspender

CWS Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim inklusive Panel Weiß

Mechanischer Stoffhandtuchspender aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Automatischer Einzug des benutzten Einmalstoffhandtuchs sowie des Rollenendes. Frisches und benutztes Einmalstoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmalig benutzbar. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums.

Folgende Panel stehen zur Auswahl:
  • Lila: 122021040
  • Weiß: 122021000
  • Blau: 122021044
  • Schwarz: 122021021
  • Grün: 122021045
  • Rot: 122021022
  • Silber: 122021060

System:
Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät gezogen ("Easy-Pull-Out") und ebenso wie das Rollenende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmalstoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem ("Easy-Loading") vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle und schließt eine Fehlbedienung aus.

CWS Stoffhandtuchrollen:
Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m 2, Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m

Zusammenfassung:
... Stück Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim, Format: 485 x 331,5 x 256,9 mm für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollen endes (retraktives System), Zeitintervall des Einzugs einstellbar (8, 12, 16, 20 sec). Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmalstoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe des "Easy-Loading"-Systems, Spender mit integrierter Füllstandsanzeige. Gehäuse aus schlagfestem, anti statischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Lieferung, ohne Handtuchrolle .

Lieferumfang:
Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.

Montage:
Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen. Funktionskontrolle.

  • 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
  • 4 Schrauben, 5 x 35 mm

Spiegelaufsatz (optional):
Spiegelaufsatz (Art.-Nr. 122078000) einzeln bestellen, Montage auf vormontiertem Panel Paradise Dry Slim.

Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
mit Schloss, Maße (HxBxT): 485 x 331,5 x 256,9 mm
Ökolabel:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: falthandtücher cws, falthandtuchpapier, Stoffhandtuchspender Paradise Dry Slim, Handtuchspender, Spender
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 175
120
Frei Haus
ab € 367,74*
€ 477,99*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,62*
€ 508,85*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 449,43*
€ 529,37*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,66*
€ 574,75*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 501,69*
€ 577,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,99*
€ 568,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,38*
€ 554,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,83*
€ 501,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,48*
€ 456,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,74*
€ 437,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.