Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Selbstreinigender Toilettensitz Paradise Cleanseat Universal, Typ 4560 - Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Selbstreinigender Toilettensitz Paradise Cleanseat Universal - Batteriebetrieb Bild1
CWS Selbstreinigender Toilettensitz Paradise Cleanseat Universal - Batteriebetrieb Bild1
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     175-4560000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4560000
EAN/GTIN:
     4049657000762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

CWS Selbstreinigender Toilettensitz Paradise Cleanseat Universal, typ 4560 - Batteriebetrieb
Paradise Cleanseat Power und Universal

Selbstreinigender Toilettensitz gewährleistet eine automatische und hygienische Reinigung des WC-Sitzes nach jeder Benutzung.

Nach jeder Benutzung wird der Reinigungsprozess des WC-Sitzes automatisch ausgelöst. Die Hygieneschleuse presst sich auf den WC-Sitz und sprüht frisches Leitungswasser in Verbindung mit dem CWS Reiniger auf den sich einmal um seine Achse drehenden WC-Sitz. Der aus hochflexiblem Spezialkunststoff bestehende Abstreifer entfernt mögliche Schmutzpartikel, Wasser und Reiniger rückstandsfrei von der Sitzoberfläche. Der Reinigungsprozess ist nach ca. 15 sec beendet, die Hygieneschleuse zieht sich in die Ausgangsposition zurück. Für die nächste Benutzung ist eine einwandfreie, trockene Sitzoberfläche gewährleistet. Neben dem automatischen Auslösen des Reinigungsprozesses ermöglichen die Modelle Paradise Cleanseat Power und Universal zusätzlich ein individuelles, berührungsloses Auslösen per Sensorfeld. Eine Funktionsanzeige (Display) informiert über den jeweiligen Systemzustand. Bittebeachten:Die Montage des CWS Paradise Cleanseat ist auf handelsüblichen WCs (außer Sonderformen) möglich. Eine maßliche Vorprüfung seitens CWS ist zwingend erforderlich, ein Formblatt erhalten Sie bei Ihrem CWS Innendienst.

Zusammenfassung:
... Stück Paradise Cleanseat mit automatischer Auslösung des Reinigungsprozesses (ca. 15 sec). Neben dem automatischen Auslösen des Reinigungsprozesses ermöglichen die Modelle Paradise Cleanseat Power und Universal zusätzlich ein individuelles, berührungsloses Auslösen per Sensorfeld. Eine Funktionsanzeige (Display) informiert über den jeweiligen Systemzustand. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff Weiß. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Komplett einschließlich Befestigungs- und Montagematerial und Lieferung. VersionPower:
Netzanschluss 230 V/50 Hz und Wasseranschluss (bei mittlerer und starker Frequentierung)Fabrikat CWS, CWS Art.-Nr. 4540000
Version Universal:
Batteriebetrieb (bei schwacher Frequentierung)Fabrikat CWS, CWS Art.-Nr. 4560000

Full-Service-Abonnement (direkt von CWS):
Für jeden Paradise Cleanseat muss mit CWS ein Service-Abonnement abgeschlossen werden. Nachfüllen des CWS-Reinigers und Gerätewartung durch CWS Service.

Module und Montageteile in Kartonverpackung (225 x 495 x 460 mm). Befestigungsmaterial.

Paradise Cleanseat wird auf vorhandene WCs installiert. Anstelle eines üblichen Toilettendeckels wird die komplette Einheit auf den WC-Sitz montiert. Montageanleitung auf Anfrage oder Montage durch CWS Service gegen Aufpreis.

Der Frischwasseranschluss erfolgt in der Regel über ein Aufputz-Eckventil:
Geräteschutzklasse II, geprüft nach DIN EN 60 335-IPrimärspannung:
230 V/50 HzSekundärspannung:
12 V (AC)Dauerleistung:
1,5 Watt Maximalleistung:
10 WattSicherheitstransformator:
gebaut nach DIN EN 60742Feuchtigkeitsschutz:
IPX5 (spritzwassergeschützt)

Weitere Informationen:
Hauptmerkmale:
ohne WC, ohne Wasseranschluss, Batteriebetrieb
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, Toilettensitz-Erhöhung, Toilettensitzerhöhung, WC-Sitzerhöhung, klobrille weiß, klobrille, cws klodeckel, Selbstreinigender Toilettensitz Paradise Cleanseat Power, Selbstreinigender Toilettensitz, Selbstreinigender Toilettensitz Paradise Cleanseat, Paradise Cleanseat, Toilettensitzreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.584,86*
€ 1.776,12*
Lager 175
120
Frei Haus
ab € 1.775,32*
€ 1.993,65*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.832,35*
€ 2.052,20*
€ 5,95*
ab € 1.839,64*
€ 2.059,81*
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.993,65*
€ 2.372,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.974,11*
€ 2.349,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,41*
€ 2.238,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.829,47*
€ 2.177,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.775,32*
€ 2.112,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.