Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 175-4567000 Herst.-Nr.: 4567000 EAN/GTIN: 4049657000434 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CWS Toilettensitzreiniger-Spender Paradise SeatCleaner inklusive Panel Weiß
Manueller Toilettensitzreiniger aus Kunststoff aus der CWS Spenderlinie ParadiseLine. Eine schnelle Lösung für saubere Sitze. Schmutz und Bakterien einfach mit Toilettenpapier wegwischen. Die austauschbaren Panels ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Waschraums. Folgende Panel stehen zur Auswahl:- Weiß: 300001101
- Blau: 121221044
- Schwarz: 300001102
- Grün: 121221045
- Rot: 300001103
- Silber: 300001105
- Lila: 121221040
System: Der Kunststoffspender ist mit einer tropffreien Dosierpumpe ausgestattet, die über einen Druckknopf das desinfizierende Reinigungsliquid als Spray auf einem Blatt Toilettenpapier verteilt. Damit wird der Sitz gesäubert. Das Liquid verflüchtigt sich rasch. Die dezente Parfümierung überdeckt unangenehme Gerüche. Der patentierte "Clean-Click"-Verschluss garantiert sauberes Befüllen. Beutel und Pumpe bilden ein in sich geschlossenes System und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. CWS Renigungsliquid: Kunststoffbeutel 300 ml = ca. 1.500 Portionen für gründliche Reinigung (DGHM-/VAH-zertifiziert für Flächendesinfektion), dezent parfümiert. Auf Haut- und Materialverträglichkeit geprüft, biologisch abbaubar. "Reinigungsmittel und Flächendesinfektion (registriertes Biozid/Bakterizid und Reinigungsmittel; Authorisation no. (DE): N-45058)". Zusammenfassung: ... Stück Toilettensitzreiniger-Spender Paradise Seatcleaner, Format: 194 x 84 x 119 mm für desinfizierende Toilettensitzreinigung. Tropffreies Pumpensystem zum Einsetzen von Reinigungsliquid in 300-ml-Kunststoffbeuteln mit patentiertem "Clean-Click"-Verschluss. Die Dosierpumpe gibt ca. 1.500 Portionen als Spray aus. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Der weiße Druckknopf lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell austauschen. Lieferumfang: Seatcleaner in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial. Montage: Ca. 1.200 mm über Fußboden-Oberkante. Für Schnellmontage Schutzfolie der Selbstklebebänder abziehen, Spender kräftig andrücken. Sichere Befestigung mit 2 Schrauben und Dübeln. In der Rückwand sind dafür ein Quer- und ein Längsschlitz vorgesehen. - 2 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 2 Schrauben, 4 x 30 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hauptmerkmale: | mit Schloss, Maße (HxBxT): 194 x 84 x 119 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (14) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 54,69* | € 73,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 59,53* | € 76,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 74,49* | € 96,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 175 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 89,23* | € 110,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 110,75* | € 136,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 175 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 175 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 175 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|