Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Duftspender Paradise Air Bar Kunststoff, vormontiert mit Panel, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Skizze
Skizze
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     175-4663000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4663000
EAN/GTIN:
     4049657016725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem

CWS Duftspender Paradise Air Bar Kunststoff, vormontiert mit Panel, weiß

Artikelbeschreibung:
Duftspender mit DUO-Kartuschen-System. Duftabgabe durch Verdunsten mit nach vorne ausgerichteten Lüftern. Nach Verbrauch der aktiven Kartusche erfolgt automatisches Umschal-ten auf Reservekartusche. Intensität des Duftes raumspezifisch einstellbar über intuitive Benutzeroberfläche im Spenderinneren. Elektrische Funktionskontrolle, Serviceanzeige. Mit Schloss.

Folgende Panel stehen zur Auswahl:
  • Lila: 161048040
  • Weiß: 161048000
  • Blau: 161048044
  • Schwarz: 161048021
  • Grün: 161048045
  • Rot: 161048022
  • Silber: 161048060

Vorteile:
  • Duftkonzept für anhaltende Frische im Waschraum
  • Batteriebetriebenes System ohne Stromanschluss
  • Umweltfreundliches Verdunstungsprinzip (kein Aerosol-Spraysystem)
  • Zwei Duftkammern für den Einsatz von verschiedenen Düften (gegen Duftgewöhnung)
  • Servicelicht zeigt an, wenn Kartuschen oder Batterien ausgetauscht werden müssen
  • Einfacher Wechsel - Neue Kartuschen werden verschlossen eingeschoben. Das Öffnen erfolgt automatisch beim Schließen des Deckels
  • Langanhaltender Duft: Zwei frische Kartuschen reichen zusammen ca. 6 Monate*
  • Intuitive Benutzeroberfläche zur Auswahl der Kartusche und der Duftintensität
  • Tag-Nacht-Sensor für bedarfsorientierte Beduftung
  • 9 exklusive Düfte für unterschiedliche Einsatzbereiche
  • Speziell entwickelte Neutralistoren in den CWS Düften wirken zusätzlich gegen schlechte Aromen wie Rauch, Schweiß, WC- und Küchengerüche
  • IFRA Zertifizierung aller CWS Düfte * Reichweite einer Kartusche ca. 3 Monate (ca. 12h Betrieb, 7-Tage-Woche, Intensitätsstufe 3, Raumtemperatur 20°C), ca. ein Spender pro 12m2 Fläche
Weitere Informationen:
Raumtypen:
Waschräume, WC-Räume, Umkleide-Räume, Gewerberäume
Einbau/Montage/Aufstellung:
Wandaufbau-Montage (Aufputz)
Maße (H x B x T):
84 x 326 x 82 mm
Weitere Suchbegriffe: Duftspender Paradise Air Bar Kunststoff, Duftspender, Duftspender Paradise Air Bar, Duftspender Paradise
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 175
120
Frei Haus
ab € 117,78*
€ 176,91*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 178,78*
€ 241,36*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,93*
€ 241,80*
€ 5,95*
ab € 182,86*
€ 245,32*
€ 4,95*
ab € 225,96*
€ 302,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
X048044
ab € 7,93*
Zubehör
CWS
X048045
ab € 7,90*
Zubehör
CWS
X048040
ab € 7,92*
Zubehör
CWS
X048060
ab € 25,37*
Zubehör
CWS
X048022
ab € 6,02*
Zubehör
CWS
X048021
ab € 6,02*
Zubehör
CWS
161048X
ab € 5,96*
Zubehör
CWS
C638000
ab € 13,06*
Zubehör
CWS
C637000
ab € 8,5425*
Zubehör
CWS
C636000
ab € 13,07*
Zubehör
CWS
C631000
ab € 13,33875*
Zubehör
CWS
C635000
ab € 13,09*
Zubehör
CWS
C633000
ab € 13,35875*
Zubehör
CWS
C632000
ab € 13,07*
Zubehör
CWS
C634000
ab € 13,28875*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.