Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 175-7567000 Herst.-Nr.: 7567000 EAN/GTIN: 4049657014615 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CWS Toilettensitzreiniger-Spender, Edelstahl - Paradise Stainless Steel SeatCleaner
System: Robuster Spender aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Oberfläche: fugenlos verschliffen und feinmatt gebürstet. Schutz gegen Fingerabdrücke durch spezielle Bürstung. Der Spender ist mit einer tropffreien Dosierpumpe ausgestattet, die über einen Druckknopf das desinfizierende Reinigungsliquid als Spray auf einem Blatt Toilettenpapier verteilt. Damit wird der Sitz gesäubert. Das Liquid verflüchtigt sich rasch. Die dezente Parfü- mierung überdeckt unangenehme Gerüche. Der patentierte "Clean-Click"-Verschluss garantiert sauberes Befüllen. Beutel und Pumpe bilden ein Vakuum und sind somit geschützt vor äußeren Einflüssen. CWS Reinigungsliquid: Kunststoffbeutel 300 ml = ca. 1.500 Portionen für desinfizierende Reinigung (DGHM-zertifiziert für Flächendesinfektion), dezent parfümiert. Auf Haut- und Materialverträglichkeit geprüft, biologisch abbaubar. Inhaltsstoffe der EG-Empfehlung entsprechend "Reinigungsmittel und Flächendesinfektion (registriertes Biozid/Bakterizid und Reinigungsmittel; Autorisation no. (DE): N-45058)". Zusammenfassung: ... Stück Toilettensitzreinger-Spender Paradise Stainless Steel Seatcleaner, Abmessungen (B x H x T) 93 x 211 x 110 mm für desinfizierende Toilettensitzreinigung. Tropffreies Pumpensystem zum Einsatz von Reinigungsliquid in 300-ml-Kunststoff- |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Toilettensitzreinigerspender, WC Sitzreiniger-Spender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 157,85* | € 199,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 172,08* | € 206,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 175 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 173,11* | € 208,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,65* | ab € 203,10* | € 244,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 207,43* | € 249,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 175 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 175 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 175 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|