Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Ersatztoilettenbürste Kunststoff, Typ 629 - mit Stil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Ersatztoilettenbürste Kunststoff, Typ 629 - mit Stil
CWS Ersatztoilettenbürste Kunststoff, Typ 629 - mit Stil
CWS Logo
Artikel-Nr.:
     175-C629100
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C629100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
wc ersatzbürstenkopf

CWS Ersatztoilettenbürste Kunststoff, Typ 629 - mit Stil

Accessoire für Toilettenkabine und Waschraum. Die WC-Bürste rundet das Kunststoffsortiment hygienisch ab.

System:
Bürste mit integriertem Geruchsverschluss und Behälter in weißem Kunststoff. Der Behälter kann Frei stehend aufgestellt oder in den mitgelieferten Adapter eingehängt werden.

Zusammenfassung:
... Stück Toilettenbürsten Astro, Format: 345 x 140 x 130 mm mit Geruchsverschluss, Behälter und Adapter in Kunststoff Weiß.

Lieferumfang:
Toilettenbürste mit Behälter, Tropfschale in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial.

Montage:
Frei stehend oder hängend möglich. Wandbefestigung erleichtert die Kabinenreinigung bei ca. 10 - 15 cm Bodenfreiheit. Bürste und Tropfschale lassen sich bequem ent- bzw. abnehmen.

  • 1 Adapter für Wandbefestigung
  • 2 Dübel, Bohrdurchmesser 5 mm
  • 2 Schrauben, 4 x 25 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
für CWS Bürste 626000 (Typ 626)
Weitere Suchbegriffe: Ersatztoilettenbürste, Ersatzbürste, Toilettenbürste, WC Bürste. WC-Bürste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 175
120
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 12,53*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 10,93*
€ 15,39*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 19,28*
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.