Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS Waschraumduft für Duftspender Paradise Air Bar - Sweet Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CWS Waschraumduft für Duftspender Paradise Air Bar - Sweet Orange
CWS Waschraumduft für Duftspender Paradise Air Bar - Sweet Orange
CWS Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     175-C630000
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C630000
EAN/GTIN:
     4049657016954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duftspender-Nachfüllungen
Nachfüllung Duftspender
Raumduft
Raumparfüm

CWS Waschraumduft für Duftspender Paradise Air Bar - Sweet Orange

Artikelbeschreibung:
spritzig-frischer Zitrusduft, der Orange, Mandarine und Zitrone vereint; Intensität: Medium; Einsatzbereiche: Waschraum/Toiletten, Umkleiden.

Verpackungseinheit:
8 versiegelte 80 ml Kartuschen je Karton

Weitere Informationen:
Maße (H x B x T):
53 x 89 x 68 mm
Sonstiges:
Umweltfreundliches Verdunstungsprinzip (ohne Treibgase); Alle Komponenten der CWS Düfte sind für Umwelt und Mensch geprüft und unbedenklich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschraumduft, cws duftspender-nachfüllungen, duftspender nachfüllungen, nachfüllung duftspender 80ml, Waschraumduft für Duftspender Paradise Air Bar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
144
8
Frei Haus
ab € 14,33875*
€ 20,00875*
8
€ 5,95*
ab € 14,49*
€ 20,22*
3 Tage
8
1
€ 5,00*
ab € 14,33*
€ 22,11*
Lager 175
120
1
Frei Haus
ab € 66,80*
€ 104,33*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 113,13*
€ 154,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 175
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 175
Versand: Lager 175
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 175
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CWS
C631000
ab € 14,35*
Ähnlich
CWS
C635000
ab € 14,33875*
Ähnlich
CWS
C633000
ab € 14,33*
Ähnlich
CWS
C632000
ab € 14,36*
Ähnlich
CWS
C634000
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.