Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 2250 - Banknotenzähler für sortierte Geldscheine, mit 3-facher Falschgeldprüfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Safescan Geldzählmaschinen
Safescan Geldzählmaschinen
Safescan Geldzählmaschinen
Safescan Geldzählmaschinen
Safescan Geldzählmaschinen
Safescan Geldzählmaschinen
Artikel-Nr.:
     1769-115-0513
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     115-0513
EAN/GTIN:
     8717496334725
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät

Safescan 2250 - Banknotenzähler für sortierte Geldscheine, mit 3-facher Falschgeldprüfung

  • Geschwindigkeit von 1.000 Scheine/Minute
  • Für alle Währungen
  • 3-fache-Falschgelderkennung: UV, MG und Größe
  • Alarm bei falscher Banknote
  • Mit Additionsfunktion und Bündelfunktion
  • Geeignet für die neuen 100€ und 200€ Scheine
  • Funktioniert schnell und einfach
  • Selbstanfangs- und Endfunktion
  • Große LCD-Anzeige
  • Lademechanismus hinten
  • Behältervolumen: 300 Banknoten
  • Fassungsvermögen des Staplers: 200 Noten
  • Stromversorgung: 220V ~ 240V
  • Maße: 25 x 29,5 x 18,4 cm
  • Gewicht:5.8 kg
  • 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
  • 3 Jahre Garantie
  • CE zertifiziert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 218,61*
€ 261,49*
Lager 1769
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 238,88*
€ 282,58*
Preise: Lager 1769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,52*
€ 332,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,65*
€ 312,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1769
Versand: Lager 1769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
115-512
ab € 151,37*
Ähnlich
Safescan
115-0642
ab € 261,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.