Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1769-115-0642 Herst.-Nr.: 115-0642 EAN/GTIN: 8717496337078 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Safescan 2265 - Banknotenzähler für unsortierte Banknoten mit 5-facher Falschgelderkennung - Banknotenwertzähler für gemischte Euro- und britische Pfund-Banknoten
- Zählt gemischte Euro- und britische Pfundnoten sowie sortierte Banknoten aller Währungen
- Zählt bis zu 1.200 Banknoten pro Minute in jedem Zählmodus
- Überprüft Banknoten auf bis zu fünf Sicherheitsmerkmale: UV, MG, Farbe, Größe und Dicke
- Gibt bei einer verdächtigen Banknote einen akustischen und visuellen Alarm aus
- Startet und stoppt automatisch die Zählung des eingelegten Banknotenstapels
- Addiert die Anzahl der gezählten Banknoten aus verschiedenen Durchläufen mit der Additionsfunktion
- Erstellt mit der automatisierten Batch-Funktion gleiche Bündel mit Banknoten
- Größe des Rückladetrichters: bis zu 300 Banknoten pro Durchlauf einlegen
- Staplervolumen: Zählung endet nach 200 Banknoten, Stapel entfernen um fortzufahren
- Großes Display und klar beschriftete Tasten für einfache Bedienung
- Kostenlose Währungs-Updates zum Herunterladen, sobald eine neue Banknote erscheint
- Unterstützt die Innenreinigung mit den optionalen Safescan-Reinigungskarten
- Export von Zählergebnissen mit der optional erhältlichen Safescan-Geldzählsoftware
- Kann an das externe Safescan ED-160 Display angeschlossen werden, um Zählergebnisse auszutauschen
- Kompatibel mit dem optional erhältlichen Thermodrucker Safescan TP-230
- Stromversorgung: 220V ~ 240V
- Maße: 29.5 x 25.0 x 18.4 cm
- Gewicht: 6,2 kg
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
- CE-zertifiziert
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Banknotenzähler, Geldzählmaschinen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 261,38* | € 311,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 265,57* | € 311,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 288,69* | € 336,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 286,49* | € 343,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1769 | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 332,63* | € 387,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1769 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1769 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1769 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1769 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|