Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1769-115-512 Herst.-Nr.: 115-512 EAN/GTIN: 8717496334701 |
| |
|
| | |
| Safescan 2210 - Zählmaschine für sortierte Scheine, mit 2-facher Echtheitsprüfung - Geschwindigkeit von 1.000 Scheine/Minute
- Für alle Währungen
- Falschgelderkennung: UV und Größe
- Alarm bei falscher Banknote
- Mit Additionsfunktion und Bündelfunktion
- Geeignet für die neuen 100€ und 200€ Scheine
- Funktioniert schnell und einfach
- Selbstanfangs- und Endfunktion
- Große LCD-Anzeige
- Lademechanismus hinten
- Behältervolumen: 300 Banknoten
- Fassungsvermögen des Staplers: 200 Noten
- Stromversorgung: 220V ~ 240V
- Maße: 25 x 29,5 x 18,4 cm
- Gewicht:5.8 kg
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
- CE zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münzzähler, Münzzählmaschine, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Banknotenzähler, Geldzählmaschinen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 151,37* | € 175,04* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 161,83* | € 190,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 175,76* | € 200,31* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,68* | € 201,41* | | | | Lager 1769 | 3 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 189,75* | € 217,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1769 | | Versand: Lager 1769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|