Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1769-121-0275 Herst.-Nr.: 121-0275 EAN/GTIN: 8717496330307 |
| |
|
| | |
| Safescan 4100 Weiß - POS Tresor für bis zu 300 Banknoten - Vermeiden Sie ausgeraubt zu werden, indem Sie Banknoten sicher an der Verkaufsstelle aufbewahren
- Banknoten werden ordentlich und ohne zu blockieren verwahrt
- Einfache, nicht sichtbare Anbringung unter dem Kassentisch
- Reines Stahlgehäuse, keine Kunststoffteile
- Wird mit zwei separaten Doppelbartschlüsseln geliefert
- Der Doppelbart-Sicherheitsschlüssel ermöglicht eine einfache Entfernung des Aufbewahrungsbehälters vom Verkaufstresen
- Separater Schlüssel für das Öffnen des Geldaufbewahrungsbehälters
- Für bis zu 300 Banknoten
- Maße: 10.2 x 22.5 x 19 cm
- Gewicht: 2,2 kg
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Banknoten-Prüfgerät, Banknotenprüfer, Falschgelddetektor, Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Kassen-Schublade, Kassenlade, Kassenschublade, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, kassenlade weiss, geld verstecken zuhause |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 44,76* | € 61,18* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 45,93* | € 61,18* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 50,04* | € 65,55* | | | | Lager 1769 | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,61* | € 68,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1769 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1769 | | Versand: Lager 1769 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1769 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|