| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1771-10114 Herst.-Nr.: 10114 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Warnklebebänder Die Rollen sind 50 mm breit und haben eine Lauflänge von 66 m. Weitere Warndruckmotive und Etiketten auf Anfrage. # 10114 = "Leuchtorange" Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | VE: | 6 | Ausführung: | "Vorsicht Glas" - Leuchtorange | Sorte: | PVC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warn-klebeband 50mmx66m orange, warn-klebe-etikett vorsicht glas, gefahrenmarkierungsband 5cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |