Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufrichteschachteln, VE: 50, innen/mm ca.: 305 x 215 x 150, Sorte: 600 gr/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Aufrichteschachteln 305 x 215 x 150 10298
Artikelbild für Aufrichteschachteln 305 x 215 x 150 10298
Artikel-Nr.:
     1771-10298
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     10298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Aufrichteschachteln

Zweiteilige Stülpdeckel-Schachteln in geklebter Bauweise zeichnen sich durch das mühelose Handling und die Platz sparende Lagerfähigkeit aus. Boden- und Deckelteil werden flachliegend geliefert. Für den Gebrauch richten Sie die Schachteln einfach auf. Klebeband ist nicht nötig. Ideal ist diese Verpackung für Drucksachen oder leichte Güter mit variabler Füllhöhe.

- Boden und Deckel gekennzeichnet
- flache Anlieferung
- einfaches Handling
- höhenvariabel

Weitere Informationen:
VE:
50
innen/mm ca.:
305 x 215 x 150
Sorte:
600 gr/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.