Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filamentabroller, VE: 1, Produkt: Handabroller für max. 25 mm Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Filamentabroller 19-25 mm, 12425
Artikelbild für Filamentabroller 19-25 mm, 12425
Artikelbild für Filamentabroller 19-25 mm, 12425
Artikelbild für Filamentabroller 19-25 mm, 12425
Artikel-Nr.:
     1771-12425
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     12425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
Filamentabroller

Filamentabroller für Rollen bis max. 25 mm Breite und Kerndurchmesser 76 mm

- geeignet für alle Filament- und verstärkten Klebebänder
- ausgestattet mit Wellenschliffmesser
- Ausführung aus Metall

Weitere Informationen:
VE:
1
Produkt:
Handabroller für max. 25 mm Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.