Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentkartons 3er offene Welle, VE: 25, Format(mm): 360 x 260 x 93, Farbe: Rot, passend für: 3 Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Präsentkarton 3er offene Welle Rot
Artikelbild für Präsentkarton 3er offene Welle Rot
Artikelbild für Präsentkarton 3er offene Welle Rot
Artikelbild für Präsentkarton 3er offene Welle Rot
Artikelbild für Präsentkarton 3er offene Welle Rot
Artikelbild für Präsentkarton 3er offene Welle Rot
Artikel-Nr.:
     1771-17731
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     17731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bierflaschenverpackung
Flaschen-Karton
Flaschen-Verpackung
Flaschenkarton
Präsentkartons 3er offene Welle

- die ideale Geschenkverpackung für Ihre Präsente
- innen farbig
- passend für 3 Flaschen 0,75 Liter bis 360mm Länge

Postgeprüft nur in Verbindung mit entsprechendem Postversandkarton:
3er Karton - Art.Nr. H204564
(bitte separat bestellen)

Weitere Informationen:
VE:
25
Format(mm):
360 x 260 x 93
Farbe:
Rot
passend für:
3 Flaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.