Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschnallen, VE: 1, Abmessung(mm): 16, Ausführung : PP, Stück/Krt. : 1000


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Artikelbild für Kunststoff-Verschluss-Schnallen 18228
Artikelbild für Kunststoff-Verschluss-Schnallen 18228
Artikelbild für Kunststoff-Verschluss-Schnallen 18228
Artikel-Nr.:
     1771-18228
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     18228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffschnallen
Kunststoffschnallen
Kunststoffschnallen zum Verschließen von Umreifungsbändern ohne Gerät. Die Verschlüsse sind naturfarben und werden in Beuteln a 1.000 Stück geliefert. Diese Verschlussschnallen eignen sich zum Beispiel bestens für unser PP-Umreifungsband.
Weitere Informationen:
VE:
1
Abmessung(mm):
16
Ausführung:
PP
Stück/Krt.:
1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 47,60*
€ 56,64
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 47,32*
€ 56,31
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 45,09*
€ 53,66
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 43,55*
€ 51,82
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 41,19*
€ 49,02
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 36,13*
€ 42,99
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.