Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlbandschere Super Tymer , VE: 1, Produkt: Stahlbandschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Stahlbandschere Super Tymer 18311
Artikelbild für Stahlbandschere Super Tymer 18311
Artikel-Nr.:
     1771-18311
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     18311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandstahlschere
Stahlband-Schere
Stahlbandschere
Stahlbandschneider
Stahlbandschere Super Tymer

Für das Öffnen von Stahl-Verpackungsbändern werden oft Werkzeuge benutzt, die ungeeignet sind: Scheren, Nagelzieher, Kneifzangen oder Meißel. Alle sind sehr gefährlich, da durch die Spannkraft der Bänder ein Zurückfedern der Bandenden zu erheblichen Verletzungen im Gesicht, an den Augen oder Händen führen kann.

Die Sicherheitsschere SUPER TYMER® ist das Resultat langjähriger Studien. Dieser sichere Vorgang entsteht durch den Einsatz von Gummiblöcken, die das Band auf eine eingekerbte, HSS-gehärtete Matrize drücken: das Band kann nicht mehr ausschlagen.

Die SUPER TYMER® zeichnet sich durch große Robustheit aus. Sie kann vielseitig eingesetzt werden.
Bänder bis zu einer Breite von 35 mm (bis zu 1,2 mm Stärke) sind leicht und schnell zu durchschneiden.

Die SUPER TYMER® sollte überall eingesetzt werden, wo ständig Stahlbänder von Kisten, Ballen, Stapeln und dergleichen entfernt werden müssen. Sie bietet absolute Sicherheit und verhindert schwerwiegende Verletzungen.

Weitere Informationen:
VE:
1
Produkt:
Stahlbandschere
Weitere Suchbegriffe: stahlbandschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,70*
€ 231,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,76*
€ 152,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.