Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschrumpfgerät Ripack® 3000, VE: 1, Produkt: Schlauchtrommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Ripack® Schlauchtrommel 19116
Artikelbild für Ripack® Schlauchtrommel 19116
Artikelbild für Ripack® Schlauchtrommel 19116
Artikelbild für Ripack® Schlauchtrommel 19116
Artikelbild für Ripack® Schlauchtrommel 19116
Artikelbild für Ripack® Schlauchtrommel 19116
Artikelbild für Ripack® Schlauchtrommel 19116
Artikelbild für Ripack® Schlauchtrommel 19116
Artikelbild für Ripack® Schlauchtrommel 19116
Artikelbild für Ripack® Schlauchtrommel 19116
Artikel-Nr.:
     1771-19116
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     19116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Handschrumpfgerät Ripack® 3000

MODULAR UND ENERGIE SPAREND
Die  neue RIPACK® Series 3000 ermöglicht eine Euro-Palette von 1m Höhe in weniger als einer Minute, dank seiner regulierbaren Heizleistung von 45 bis 76 KW, zu verpacken.

MAXIMALE SICHERHEIT
Das Konzept garantiert absolute Sicherheit der Personen sowie der Güter. Gasaustritte und Verbrennungen durch direkten Kontakt oder durch eine Hitzerückfuhr sind unmöglich. Der Brennerkopf aus Edelstahl bleibt kalt, selbst bei andauernder Nutzung (RIPACK® Patent). Das Design des Aluminiumkörpers verhindert jegliche Behinderung der verschiedenen Luftzufuhren und der Druckregler SECURIPACK besitzt eine doppelte Sicherung.

ABSOLUTE ERGONOMIE
Der Bi-Material-Handgriff, das leichte  Aktionieren des Abzugshahnes, die perfekt ausgewogenen 1220 Gramm, der 360°rotative Brennerkopf und Gashahn, sowie  die Aufhänge Vorrichtung ermöglichen einen intensiven Gebrauch ohne  Einschränkungen. Die Ergonomie dient nicht nur der  Nutzung der Pistole, sondern vereinfacht auch eine gewöhnliche Wartung um somit eine Immobilisierung zu minimisieren. Der Austausch des Piezo's durch den sich im Handgriff befindenden Ersatz-Piezo wird innerhalb einer Minute ausgeführt.

OPTIMALE ZUVERLÄSSIGKEIT
Die Qualität der Konstruktion und die Wahl der Materialien garantieren eine lange Lebensdauer und eine optimale Verfügbarkeit unter optimalen Sicherheitsbedingungen.

POLYVALENT und ANPASSUNGSFÄHIG
Für die Schrumpfung von großen Flächen  bietet RIPACK® Series  3000 dieselbe  Reihe Verlängerungen, wie für die RIPACK® 2200 an (von 0.50m bis zu 2m Länge). Eine einziehbare Armhalterung macht den Gebrauch der Pistole mit Verlängerung komfortabler.

Weitere Informationen:
VE:
1
Produkt:
Schlauchtrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 848,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,47*
€ 1.092,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,34*
€ 1.064,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,54*
€ 1.038,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,61*
€ 1.020,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 848,02*
€ 1.009,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.