Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie, VE: 1, Breite(cm): 50, Länge/Rolle(lfm): 50, Folien-aufbau: 2-lagig, Noppen-größe: 10 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Luftpolsterfolie 19747
Artikelbild für Luftpolsterfolie 19747
Artikelbild für Luftpolsterfolie 19747
Artikelbild für Luftpolsterfolie 19747
Artikelbild für Luftpolsterfolie 19747
Artikelbild für Luftpolsterfolie 19747
Artikel-Nr.:
     1771-19747
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     19747
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie

Luftpolsterfolien zeichnen sich durch problemloses Handling aus und sind ideal zum Verpacken und Versenden aller empfindlichen Gegenstände.
Luftpolsterfolien dienen als Kratzschutz wie auch zum Ausfüllen von Zwischenräumen. Das leichte Material hilft Ihnen Frachtkosten zu sparen.

Ob als Standard- oder Großnoppe für schwerere Produkte, bei uns werden Sie fündig!

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(cm):
50
Länge/Rolle(lfm):
50
Folien-aufbau:
2-lagig
Noppen-größe:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 26,07*
€ 31,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,94*
€ 30,87
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,75*
€ 24,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 16,61*
€ 19,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.