Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 152, VE: 24, Länge x Breite: 50 m x 50 mm, Farbe: gelb


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild für Gewebeband gelb 20118
Artikelbild für Gewebeband gelb 20118
Artikel-Nr.:
     1771-20118
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband 152

Universell einsetzbares Gewebeband aus Polyester-und Baumwollgewebe (70 Mesh) mit glatter PE-Oberflächenbeschichtung. Besonders flexibel und hervorragend von der Hand zu verarbeiten. Wasser- und wasserdampfundurchlässig. Allround "Panzerband" zum Abdichten, Befestigen, Bündeln, Einfassen, Gestalten, Kennzeichnen, Markieren, Umkleben und Verpacken.

Trägermaterial: Baumwoll-/Polyestergewebe
Gesamtstärke: 300 μm
Klebertyp: Naturkautschuk
Klebekraft: 4,3 N/cm
Reißfestigkeit: 58,8 N/cm
Bruchdehnung: 12 %
Temperaturbeständigkeit: 90° C

Weitere Informationen:
VE:
24
Länge x Breite:
50 m x 50 mm
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 7,90*
€ 9,40
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,33*
€ 8,72
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.