Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magneta 621, VE: 1, Schweißnahtlänge: x, Ausführung : Tischabroller inkl. Folienhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Tischabroller inkl. Folienhalter 20255
Artikelbild für Tischabroller inkl. Folienhalter 20255
Artikel-Nr.:
     1771-20255
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abroller Folienschweißgerät
Folienschweißgerät Abroller
Folienschweißgerätabroller
abroller folienschweißgerät
Magneta 621

Technische Daten:
Abmessung:  760 x 200 x 270 mm
Max. Folienstärke: 150 µm
Anschlusswert: 230V - 1Ph - 50Hz

Das Magneta MGM mit motorischem Antrieb und elektrischem Fußpedal ist sehr komfortabel in der Handhabung.
Schon ein leichter Druck auf den Fußtaster reicht aus, um den Schließ- und Schweißvorgang zu starten.
Nach Ablauf der voreingestellten Schweiß- und Kühlzeit wird der Andruckarm automatisch geöffnet.
Die Verschweißungen sind sehr zuverlässig und beständig in der Qualität.

In der Ausführung MGMI sind die Geräte mit einer
5 mm Schweißnaht anstelle der 3 mm Standardschweißnaht ausgestattet.
Das Schweißband dieser Modelle ist mit Schweißbandhalter ausgestattet, welcher für eine gute Spannung der Schweißbänder und damit auch für eine längere Lebensdauer sorgt.

Weitere Informationen:
VE:
1
Schweißnahtlänge:
x
Ausführung:
Tischabroller inkl. Folienhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,97*
€ 183,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,83*
€ 174,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.