Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magneta 721, VE: 1, Schweißnahtlänge: x, Ausführung : Ablagetisch mit Anschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Ablagetisch mit Anschlag 20260
Artikelbild für Ablagetisch mit Anschlag 20260
Artikel-Nr.:
     1771-20260
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschweißgerät Ablagetisch
Folienschweißgerät Anstecktisch
Folienschweißgerät Arbeitstisch
folienschweißgerät ablagetisch
Magneta 721

Technische Daten:
Abmessung:  860 x 200 x 270 mm
Max. Folienstärke:  150 µm

In der Ausführung MGI/MGMI sind die Geräte mit einer    
5 mm Schweißnaht anstelle der 3 mm Standardschweißnaht ausgestattet.
Das Schweißband dieser Modelle ist mit Schweißbandhalter ausgestattet, welcher für eine gute Spannung der Schweißbänder und damit auch für eine längere Lebensdauer sorgt.

Weitere Informationen:
VE:
1
Schweißnahtlänge:
x
Ausführung:
Ablagetisch mit Anschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,27*
€ 306,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.