Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magneta 821, VE: 1, Schweißnahtlänge: x, Ausführung : Tischabroller inkl. Folienhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Tischabroller inkl. Folienhalter 20269
Artikelbild für Tischabroller inkl. Folienhalter 20269
Artikel-Nr.:
     1771-20269
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abroller Folienschweißgerät
Folienschweißgerät Abroller
Folienschweißgerätabroller
abroller folienschweißgerät
Magneta 821

Technische Daten:
Abmessung: 960 x 200 x 270 mm
Max. Folienstärke: 200 µm
Anschlusswert: 230V - 1Ph - 50Hz

In der Ausführung MGI/MGMI sind die Geräte mit einer    
5 mm Schweißnaht anstelle der 3 mm Standardschweißnaht ausgestattet.
Das Schweißband dieser Modelle ist mit Schweißbandhalter ausgestattet, welcher für eine gute Spannung der Schweißbänder und damit auch für eine längere Lebensdauer sorgt.

Weitere Informationen:
VE:
1
Schweißnahtlänge:
x
Ausführung:
Tischabroller inkl. Folienhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,62*
€ 297,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,85*
€ 281,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,11*
€ 242,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.