Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegelband, VE: 5, Breite(mm): 50, Lauflänge : 55 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Artikelbild für Sicherheitssiegelband 20654
Artikelbild für Sicherheitssiegelband 20654
Artikelbild für Sicherheitssiegelband 20654
Artikel-Nr.:
     1771-20654
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheits-Klebeband
Sicherheitsklebeband
Sicherheitssiegelband
Siegelband
Sicherheitssiegelband

PVC-Sicherheitssiegelband zum Schutz der Packstücke vor Manipulation, Diebstahl und unbemerktem Öffnen. Wird das Siegelband abgezogen, bleibt ein Hinweis auf dem Untergrund zurück. Durch die fortlaufende Nummerierung der Bänder ist eine zusätzliche Kontrolle gewährleistet.

- extrem stabiles PVC-Band mit Sicherheitsklebstoff
- erfüllt höchste Sicherheitsstandards
- Rollen mit fortlaufender Nummerierung
- problemlos mit unseren Handabrollern zu verarbeiten

Weitere Informationen:
VE:
5
Breite(mm):
50
Lauflänge:
55 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,97*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 48,62*
€ 57,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 44,71*
€ 53,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 43,19*
€ 51,40
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 41,35*
€ 49,21
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 39,11*
€ 46,54
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 35,97*
€ 42,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.