Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shockwatch® , VE: 50, Farbe: grau, Empfindlichkeit: 15g/50ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Shockwatch® grau, 20715
Artikelbild für Shockwatch® grau, 20715
Artikelbild für Shockwatch® grau, 20715
Artikelbild für Shockwatch® grau, 20715
Artikel-Nr.:
     1771-20715
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoßindikator
Transportindikatoren
Transportüberwachung
Shockwatch®

Bei Überschreiten einer definierten Beschleunigung zerreißt die Oberflächenspannung der Flüssigkeit und verfärbt den gesamten Indikator rot. Unterschiedliche Durchmesser des Röhrchens bestimmen die Sensibilität des Indikators und ermöglichen Ihnen auf unterschiedliche Gewichte und Empfindlichkeit Ihrer Produkte zu reagieren. Individuelle Seriennummern und Warnaufkleber für Produkt und Lieferpapiere vervollständigen das Konzept der lückenlosen und nicht manipulierbaren Transportüberwachung.

in der Lieferung sind enthalten:

1x Shockwatch®-Aufkleber mit Seriellnummer 

1x Warnaufkleber (Din A4) mit Verfahrenshinweisen in deutscher-, englischer u. französischer Sprache

1x Aufkleber für die Frachtpapiere mit Seriennummer

 

UNEBDINGT BEACHTEN!

Shockwatch-Indikatoren werden von uns eingefroren, in Trockeneis verpackt und mit dem Paketdienst versendet. Um ein Auftauen über das Wochenende zu vermeiden und die Funktionalität zu gewährleisten, versenden wir unsere Ware ausschließlich am Montag und Dienstag. Wir bitten dies bei Ihrem Wunschtermin zu berücksichtigen.

 



Weitere Informationen:
VE:
50
Farbe:
grau
Empfindlichkeit:
15g/50ms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,85*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.