Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien, VE: 1, Breite(mm): 200, Länge/Rolle(lfm): 1500, Stärke: 12


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Feinschrumpffolien BTT+125, 20760
Artikelbild für Feinschrumpffolien BTT+125, 20760
Artikelbild für Feinschrumpffolien BTT+125, 20760
Artikel-Nr.:
     1771-20760
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien

Leistungsstarke Polyolefin-Feinschrumpffolie

Eigenschaften:
- faltenfrei und biaxial schrumpfend 
- hochtransparent 
- besonders reißfest
- 100% recyclebar
- für manuelle oder automatische Schrumpfanlagen
- hervorragende Optik

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(mm):
200
Länge/Rolle(lfm):
1500
Stärke:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,53*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,06*
€ 114,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,35*
€ 113,47
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 90,81*
€ 108,06
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 75,88*
€ 90,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 72,65*
€ 86,45
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 62,61*
€ 74,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 54,53*
€ 64,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.