Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien, VE: 1, Breite(mm): 350, Länge/Rolle(lfm): 1500, Stärke: 12


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Feinschrumpffolien BTT +125, 20763
Artikelbild für Feinschrumpffolien BTT +125, 20763
Artikelbild für Feinschrumpffolien BTT +125, 20763
Artikel-Nr.:
     1771-20763
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien

Leistungsstarke Polyolefin-Feinschrumpffolie

Eigenschaften:
- faltenfrei und biaxial schrumpfend 
- hochtransparent 
- besonders reißfest
- 100% recyclebar
- für manuelle oder automatische Schrumpfanlagen
- hervorragende Optik

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(mm):
350
Länge/Rolle(lfm):
1500
Stärke:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,10*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 150,39*
€ 178,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 149,99*
€ 178,49
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 141,65*
€ 168,56
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 118,13*
€ 140,57
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 110,92*
€ 131,99
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 86,44*
€ 102,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,10*
€ 92,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.