Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien, VE: 1, Breite(mm): 400, Länge/Rolle(lfm): 1500, Stärke: 12


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Feinschrumpffolien BTT +125, 20764
Artikelbild für Feinschrumpffolien BTT +125, 20764
Artikelbild für Feinschrumpffolien BTT +125, 20764
Artikel-Nr.:
     1771-20764
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien

Leistungsstarke Polyolefin-Feinschrumpffolie

Eigenschaften:
- faltenfrei und biaxial schrumpfend 
- hochtransparent 
- besonders reißfest
- 100% recyclebar
- für manuelle oder automatische Schrumpfanlagen
- hervorragende Optik

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(mm):
400
Länge/Rolle(lfm):
1500
Stärke:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,27*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 169,44*
€ 201,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 168,63*
€ 200,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 157,15*
€ 187,01
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 131,86*
€ 156,91
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 124,14*
€ 147,73
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 107,67*
€ 128,13
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 98,27*
€ 116,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.