Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien, VE: 1, Breite(mm): 400, Länge/Rolle(lfm): 1250, Stärke: 15


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Feinschrumpffolien BY15, 20769
Artikelbild für Feinschrumpffolien BY15, 20769
Artikelbild für Feinschrumpffolien BY15, 20769
Artikel-Nr.:
     1771-20769
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     20769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fein-Schrumpffolie
Feinschrumpffolie
Schrumpf-Folie
Schrumpffolie
Feinschrumpffolien, Polyolefinfolien

Leistungsstarke Polyolefin-Feinschrumpffolie

Eigenschaften:
- faltenfrei und biaxial schrumpfend 
- hochtransparent 
- besonders reißfest
- 100% recyclebar
- für manuelle oder automatische Schrumpfanlagen
- hervorragende Optik

Weitere Informationen:
VE:
1
Breite(mm):
400
Länge/Rolle(lfm):
1250
Stärke:
15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,10*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 170,50*
€ 202,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 169,68*
€ 201,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 158,09*
€ 188,13
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 132,80*
€ 158,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 124,96*
€ 148,70
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 108,31*
€ 128,89
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 99,10*
€ 117,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.