Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ActivaAir® Folien, Ausführung : Luftpolsterkissen - CushionBags, passend für: BP4000 + BP5000, Kissengröße Länge x Breite: 150 x 200 mm, Länge/Rolle(lfm): 1500, VE: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für ActivaAir Folie-Cushion Bags 25691
Artikelbild für ActivaAir Folie-Cushion Bags 25691
Artikelbild für ActivaAir Folie-Cushion Bags 25691
Artikelbild für ActivaAir Folie-Cushion Bags 25691
Artikelbild für ActivaAir Folie-Cushion Bags 25691
Artikelbild für ActivaAir Folie-Cushion Bags 25691
Artikel-Nr.:
     1771-25691
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     25691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
ActivaAir® Folien

Die Folien sind passend für die ActivaAir-Luftkissensysteme. Alle Folien sind 100% recyclingfähig und fördern umweltbewusstes Verpacken! Erhältlich sind sie als Luftpolsterkissen und Luftpolstermatten als Tubes und Bubbles.

 

Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftpolsterkissen - CushionBags
passend für:
BP4000 + BP5000
Kissengröße Länge x Breite:
150 x 200 mm
Länge/Rolle(lfm):
1500
VE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.