Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ActivaAir® Folien, Ausführung : Luftpolstermatten - 4-Tubemat, passend für: BP2001 + BP4000, Kissengröße Länge x Breite: 320 x 400 mm, Länge/Rolle(lfm): 450, VE: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für ActivaAir Folie-4-Tubemat 25696
Artikelbild für ActivaAir Folie-4-Tubemat 25696
Artikelbild für ActivaAir Folie-4-Tubemat 25696
Artikelbild für ActivaAir Folie-4-Tubemat 25696
Artikelbild für ActivaAir Folie-4-Tubemat 25696
Artikelbild für ActivaAir Folie-4-Tubemat 25696
Artikel-Nr.:
     1771-25696
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     25696
EAN/GTIN:
     k.A.
ActivaAir® Folien

Die Folien sind passend für die ActivaAir-Luftkissensysteme. Alle Folien sind 100% recyclingfähig und fördern umweltbewusstes Verpacken! Erhältlich sind sie als Luftpolsterkissen und Luftpolstermatten als Tubes und Bubbles.

 

Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftpolstermatten - 4-Tubemat
passend für:
BP2001 + BP4000
Kissengröße Länge x Breite:
320 x 400 mm
Länge/Rolle(lfm):
450
VE:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,64*
€ 105,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.