Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wabenpapier activaWrap®, VE: 1, Farbe: Schwarz , Breite(cm): 50,0, Länge/Rolle(lfm): 250, Kern: 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Wabenpapier ActivaWrap 25720
Artikelbild für Wabenpapier ActivaWrap 25720
Artikelbild für Wabenpapier ActivaWrap 25720
Artikelbild für Wabenpapier ActivaWrap 25720
Artikelbild für Wabenpapier ActivaWrap 25720
Artikelbild für Wabenpapier ActivaWrap 25720
Artikelbild für Wabenpapier ActivaWrap 25720
Artikel-Nr.:
     1771-25720
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     25720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wabenpapier
wabenpapier
Wabenpapier activaWrap®

activaWrap® - die umweltfreundliche Alternative zu Luftpolsterfolie

Die wabenartige Struktur des Papiers verhakt sich beim Einwickeln und garantiert so den optimalen Schutz Ihres Produkts. Das Papier besteht aus 100% Kraftpapier und bietet damit eine besonders umweltfreundliche und zudem starke Verpackungslösung. Die Verwendung des Wabenpapiers ist absolut frei von Papierstaub. Durch das edle und dynamische Design eignet es sich hervorragend für das Verpacken von Glaswaren, Keramik und anderen fragilen Objekten.

Weitere Informationen:
VE:
1
Farbe:
Schwarz
Breite(cm):
50,0
Länge/Rolle(lfm):
250
Kern:
50mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 90 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.