Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkbox in versch. Farben, VE: 25, Format(mm): 220x190x70 mm (BxLxH), Farbe: Apfelgrün, passend für: div. Präsente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild für Geschenkbox Apfelgrün
Artikelbild für Geschenkbox Apfelgrün
Artikelbild für Geschenkbox Apfelgrün
Artikelbild für Geschenkbox Apfelgrün
Artikelbild für Geschenkbox Apfelgrün
Artikelbild für Geschenkbox Apfelgrün
Artikelbild für Geschenkbox Apfelgrün
Artikelbild für Geschenkbox Apfelgrün
Artikelbild für Geschenkbox Apfelgrün
Artikelbild für Geschenkbox Apfelgrün
Artikel-Nr.:
     1771-26597
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     26597
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkkarton Weihnachten
Weihnachtsgeschenkkarton
geschenkkarton weihnachten
Geschenkbox in versch. Farben
Geschenkbox für Delikatessen oder andere Präsente
 
außen: kaschiert mit durchgefärbtem, recyceltem Karton
innen: brauner, recycelter Wellkarton
inkl. separater Einlage mit 3er Unterteilung in Außenfarbe
Anlieferung flachliegend, schneller u. einfacher Zusammenbau
Weitere Informationen:
VE:
25
Format(mm):
220x190x70 mm (BxLxH)
Farbe:
Apfelgrün
passend für:
div. Präsente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.