Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Folien, Beutel, Säcke
>
Folien- und Papiertaschen
>
Geschenktasche
>
Flaschentasche
>
Artikel
Flaschentaschen 1er Welle mit Fenster versch. Farben, VE: 20, Format(mm): 100 x 85 x 360 mm (BxTxH), Farbe: Blau, passend für: 1 Flasche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1771-26623
Hersteller:
Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
26623
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Flaschentaschen 1er Welle mit Fenster versch. Farben
für 1 Flasche 0,75/1,0 Liter bis 360 mm Höhe feine Welle mit Klarsichtfenster in den Farben Natur, Creme, Rot, Bordeaux, Grün, Blau, Schwarz und Creme/Gold erhältlich innen farbig wie Außenfarbe mit farblich passender Tragekordel 20 Stück VE
Weitere Informationen:
VE:
20
Format(mm):
100 x 85 x 360 mm (BxTxH)
Farbe:
Blau
passend für:
1 Flasche
... >
Weitere Kategorien
>
Verpackung, Versand
>
Lager 1771
... >
Verpackung, Versand
>
Lager 1771
>
Alle Produkte
... >
Lager 1771
>
Tragetaschen
>
Flaschentragetaschen
... >
Lager 1771
>
Geschenk- und Flaschenverpackungen
>
Flaschenverpackungen
... >
Verpackung, Versand
>
Lager 1771
>
Geschenk- und Flaschenverpackungen
... >
Verpackung, Versand
>
Lager 1771
>
Tragetaschen
Weitere Suchbegriffe:
Flaschentüte
,
flaschentragetasche 9x36x7
,
flaschen tasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,44*
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen