Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung, zweiteilig, VE: 50, Max. zuverpackendes Gut: 140 x 100 x 40 , Aussenabmessungenin mm: 176 x 176 x 84 , Sorte: 1.30


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 100 x 40 FL141004S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 100 x 40 FL141004S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 100 x 40 FL141004S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 100 x 40 FL141004S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 100 x 40 FL141004S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 100 x 40 FL141004S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 100 x 40 FL141004S
Artikelbild für Fixierverpackung 140 x 100 x 40 FL141004S
Artikel-Nr.:
     1771-FL141004S
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     FL141004S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Fixierverpackung, zweiteilig
Die zweiteilige Fixierverpackung für leichte und flache Produkte bis ca. 4 kg, die einen mittleren bis guten Schutz benötigen.
- hoher Schutz für verschiedenste Produkte und Konturen
- Reduzierung der Verpackungsvielfalt um bis zu 90 %
- schnelles Handling durch Umkartons mit Automatikboden
- durch Schnellverschluss entfällt das Zukleben des Umkartons
- Senkung der Prozesskosten (Beschaffung, Lagerung, Versand)
- umweltverträglich, da ungetrennt mit Altpapier entsorgt werden kann
- wiederverwendbar
- professionelle Optik
- wirtschaftlich durch Standardprogramm (keine Werkzeugkosten)
Sie suchen nach einer speziellen Größe oder Ausführung? Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage!

Weitere Informationen:
VE:
50
Max. zuverpackendes Gut:
140 x 100 x 40
Aussenabmessungenin mm:
176 x 176 x 84
Sorte:
1.30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 25.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Sätze
€ 2,79*
€ 3,32
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,43*
€ 2,89
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 2,10*
€ 2,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1,74*
€ 2,07
pro Satz
ab 25000 Sätze
€ 1,51*
€ 1,80
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.