Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/1 GN T 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/1 GN T 200mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/1 GN T 200mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5030T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5030T
EAN/GTIN:
     4017337051403
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 1,28 kg
- Maße: B 530 x T 325 x H 200 mm
- Inhalt: 28 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter chromnickelstahl gn 1/1-200, gn-behälter 1/1, gn-behälter edelstahl, SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/1 GN T 200mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 20,07*
€ 27,05*
9 Tage
95
€ 4,95*
ab € 29,18*
€ 38,52*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 35,81*
€ 46,49*
Lager 1785
95
Frei Haus
ab € 36,41*
€ 47,19*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.