Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 2/3 GN T 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 2/3 GN T 20mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 2/3 GN T 20mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5085T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5085T
EAN/GTIN:
     4017337051533
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 0,66 kg
- Maße: B 325 x T 354 x H 20 mm
- Inhalt: 1,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BASIC LINE GN-Behälter 2/3 GN T 20mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
55
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 15,26*
12 Tage
23
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 15,70*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,99*
€ 17,62*
Lager 1785
55
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 21,42*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.