Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/2 GN T 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/2 GN T 200mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/2 GN T 200mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5090T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5090T
EAN/GTIN:
     4017337051540
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 0,68 kg
- Maße: B 325 x T 265 x H 200 mm
- Inhalt: 12,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/2 GN T 200mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
265
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 27,59*
11 Tage
23
€ 4,95*
ab € 21,02*
€ 28,44*
Lager 1785
265
Frei Haus
ab € 24,38*
€ 32,82*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,89*
€ 37,44*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.