Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/2 GN T 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/2 GN T 150mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/2 GN T 150mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5095T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5095T
EAN/GTIN:
     4017337051557
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- Auch perforierte Behälter lieferbar
- Gewicht: 0,61 kg
- Maße: B 325 x T 265 x H 150 mm
- Inhalt: 9,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/2 GN T 150mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
551
€ 4,95*
ab € 15,44*
€ 21,87*
12 Tage
23
€ 4,95*
ab € 16,70*
€ 22,49*
Lager 1785
553
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 27,60*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,29*
€ 28,55*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.