Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 2/3 GN perforiert T 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 2/3 GN perforiert T 200mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 2/3 GN perforiert T 200mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5357T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5357T
EAN/GTIN:
     4017337051861
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- perforiert (Boden und Seiten)
- Gewicht: 0,49 kg
- Maße: B 325 x T 354 x H 200
- Inhalt: 18 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BASIC LINE GN-Behälter 2/3 GN perforiert T 200mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,99*
€ 46,42*
Lager 1785
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,91*
€ 50,16*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 41,10*
€ 53,15*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.