Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 2/3 GN perforiert T 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 2/3 GN perforiert T 65mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 2/3 GN perforiert T 65mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5365T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5365T
EAN/GTIN:
     4017337051892
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- perforiert (nur Boden)
- Gewicht: 0,28 kg
- Maße: B 325 x T 354 x H 65 mm
- Inhalt: 5,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 2/3, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BASIC LINE GN-Behälter 2/3 GN perforiert T 65mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,01*
€ 16,45*
11 Tage
60
€ 4,95*
ab € 13,10*
€ 17,84*
12 Tage
23
€ 4,95*
ab € 16,49*
€ 22,17*
Lager 1785
60
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 27,27*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.