Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/2 GN perforiert T 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/2 GN perforiert T 200mm, Ansicht vorne
SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/2 GN perforiert T 200mm, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-126-5372T
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5372T
EAN/GTIN:
     4017337051915
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
- Material: Edelstahl AISI 304
- Deckel für alle Maße erhältlich
- perforiert (Boden und Seiten)
- Gewicht: 0,68 kg
- Maße: B 325 x T 265 x H 200 mm
- Inhalt: 12,5 Liter
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/2 edelstahl 200mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, SARO BASIC LINE GN-Behälter 1/2 GN perforiert T 200mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,24*
€ 21,93*
Lager 1785
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 27,73*
€ 37,17*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.